Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2023-16

  • ERIKS:13564238
  • Hersteller:A350FM-2023-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,82 €/ Stückexkl. MwSt

13,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,82 €

-

10+

6,90 €

41.64%

25+

4,75 €

59.81%

50+

3,25 €

72.51%

100+

2,79 €

76.37%

200+

2,28 €

80.71%

500+

2,13 €

81.99%

1000+

1,84 €

84.41%

2500+

1,73 €

85.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-2023-16
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei