Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-2023-11

  • ERIKS:13564237
  • Hersteller:A350FM-2023-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,19 €/ Stückexkl. MwSt

13,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,19 €

-

10+

6,54 €

41.60%

25+

4,41 €

60.61%

50+

2,96 €

73.51%

100+

2,55 €

77.25%

200+

2,13 €

80.98%

500+

1,94 €

82.68%

1000+

1,67 €

85.06%

2500+

1,56 €

86.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-2023-11
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
11 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei