9,80 €/ Stückexkl. MwSt
11,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,80 € | - |
10+ | 5,66 € | 42.25% |
25+ | 3,61 € | 63.18% |
50+ | 2,41 € | 75.39% |
100+ | 2,03 € | 79.26% |
200+ | 1,67 € | 82.95% |
500+ | 1,54 € | 84.30% |
1000+ | 1,35 € | 86.24% |
2500+ | 1,27 € | 87.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1820-22 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 22 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |