9,46 €/ Stückexkl. MwSt
11,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,46 € | - |
10+ | 5,43 € | 42.57% |
25+ | 3,44 € | 63.65% |
50+ | 2,22 € | 76.51% |
100+ | 1,90 € | 79.92% |
200+ | 1,56 € | 83.53% |
500+ | 1,46 € | 84.54% |
1000+ | 1,27 € | 86.55% |
2500+ | 1,18 € | 87.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1820-17 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |