9,12 €/ Stückexkl. MwSt
10,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,12 € | - |
10+ | 5,24 € | 42.50% |
25+ | 3,23 € | 64.58% |
50+ | 2,09 € | 77.08% |
100+ | 1,79 € | 80.42% |
200+ | 1,46 € | 83.96% |
500+ | 1,35 € | 85.21% |
1000+ | 1,18 € | 87.08% |
2500+ | 1,08 € | 88.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |