Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1618-12

  • ERIKS:13564232
  • Hersteller:A350FM-1618-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,95 €/ Stückexkl. MwSt

10,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,95 €

-

10+

5,15 €

42.46%

25+

3,17 €

64.54%

50+

2,01 €

77.49%

100+

1,73 €

80.68%

200+

1,44 €

83.86%

500+

1,33 €

85.14%

1000+

1,14 €

87.26%

2500+

1,06 €

88.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-1618-12
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei