8,91 €/ Stückexkl. MwSt
10,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,91 € | - |
10+ | 5,13 € | 42.43% |
25+ | 3,15 € | 64.61% |
50+ | 2,00 € | 77.61% |
100+ | 1,71 € | 80.81% |
200+ | 1,41 € | 84.22% |
500+ | 1,31 € | 85.29% |
1000+ | 1,14 € | 87.21% |
2500+ | 1,06 € | 88.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1517-12 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |