Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1517-09

  • ERIKS:13174984
  • Hersteller:A350FM-1517-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,76 €/ Stückexkl. MwSt

10,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,76 €

-

10+

5,02 €

42.73%

25+

3,06 €

65.08%

50+

1,92 €

78.09%

100+

1,63 €

81.34%

200+

1,35 €

84.60%

500+

1,24 €

85.90%

1000+

1,08 €

87.64%

2500+

1,03 €

88.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-1517-09
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
9 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei