Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1416-17

  • ERIKS:13564229
  • Hersteller:A350FM-1416-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,47 €/ Stückexkl. MwSt

9,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,47 €

-

10+

4,85 €

42.83%

25+

2,87 €

66.14%

50+

1,81 €

78.70%

100+

1,52 €

82.06%

200+

1,27 €

84.98%

500+

1,18 €

86.10%

1000+

1,03 €

87.89%

2500+

0,95 €

88.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-1416-17
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei