Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1416-12

  • ERIKS:13564228
  • Hersteller:A350FM-1416-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,17 €/ Stückexkl. MwSt

9,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,17 €

-

10+

4,67 €

42.79%

25+

2,74 €

66.51%

50+

1,65 €

79.77%

100+

1,41 €

82.79%

200+

1,18 €

85.58%

500+

1,08 €

86.74%

1000+

0,93 €

88.60%

2500+

0,87 €

89.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-1416-12
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei