Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-1214-17

  • ERIKS:13564227
  • Hersteller:A350FM-1214-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,28 €/ Stückexkl. MwSt

9,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,28 €

-

10+

4,75 €

42.66%

25+

2,79 €

66.28%

50+

1,73 €

79.13%

100+

1,48 €

82.11%

200+

1,22 €

85.32%

500+

1,14 €

86.24%

1000+

0,97 €

88.30%

2500+

0,91 €

88.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-1214-17
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei