8,06 €/ Stückexkl. MwSt
9,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,06 € | - |
10+ | 4,62 € | 42.69% |
25+ | 2,64 € | 67.22% |
50+ | 1,62 € | 79.95% |
100+ | 1,39 € | 82.78% |
200+ | 1,16 € | 85.61% |
500+ | 1,06 € | 86.79% |
1000+ | 0,91 € | 88.68% |
2500+ | 0,86 € | 89.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |