7,90 €/ Stückexkl. MwSt
9,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,90 € | - |
10+ | 4,52 € | 42.79% |
25+ | 2,57 € | 67.55% |
50+ | 1,54 € | 80.53% |
100+ | 1,33 € | 83.17% |
200+ | 1,12 € | 85.82% |
500+ | 1,03 € | 87.02% |
1000+ | 0,86 € | 89.18% |
2500+ | 0,82 € | 89.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1214-09 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 9 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |