7,81 €/ Stückexkl. MwSt
9,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,81 € | - |
10+ | 4,45 € | 43.07% |
25+ | 2,51 € | 67.88% |
50+ | 1,50 € | 80.78% |
100+ | 1,29 € | 83.45% |
200+ | 1,06 € | 86.37% |
500+ | 0,99 € | 87.35% |
1000+ | 0,84 € | 89.29% |
2500+ | 0,80 € | 89.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1214-07 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 7 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |