8,15 €/ Stückexkl. MwSt
9,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,15 € | - |
10+ | 4,66 € | 42.89% |
25+ | 2,72 € | 66.67% |
50+ | 1,65 € | 79.72% |
100+ | 1,41 € | 82.75% |
200+ | 1,18 € | 85.55% |
500+ | 1,08 € | 86.71% |
1000+ | 0,93 € | 88.58% |
2500+ | 0,87 € | 89.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1012-17 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 17 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |