7,92 €/ Stückexkl. MwSt
9,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,92 € | - |
10+ | 4,54 € | 42.69% |
25+ | 2,58 € | 67.39% |
50+ | 1,56 € | 80.34% |
100+ | 1,35 € | 82.97% |
200+ | 1,12 € | 85.85% |
500+ | 1,03 € | 87.05% |
1000+ | 0,87 € | 88.97% |
2500+ | 0,82 € | 89.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1012-12 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |