7,87 €/ Stückexkl. MwSt
9,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,87 € | - |
10+ | 4,48 € | 43.00% |
25+ | 2,55 € | 67.63% |
50+ | 1,52 € | 80.68% |
100+ | 1,31 € | 83.33% |
200+ | 1,08 € | 86.23% |
500+ | 0,99 € | 87.44% |
1000+ | 0,86 € | 89.13% |
2500+ | 0,82 € | 89.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |