7,83 €/ Stückexkl. MwSt
9,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,83 € | - |
10+ | 4,45 € | 43.20% |
25+ | 2,51 € | 67.96% |
50+ | 1,50 € | 80.83% |
100+ | 1,29 € | 83.50% |
200+ | 1,06 € | 86.41% |
500+ | 0,99 € | 87.38% |
1000+ | 0,84 € | 89.32% |
2500+ | 0,80 € | 89.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1012-09 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 9 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |