7,71 €/ Stückexkl. MwSt
9,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,71 € | - |
10+ | 4,41 € | 42.86% |
25+ | 2,47 € | 67.98% |
50+ | 1,48 € | 80.79% |
100+ | 1,27 € | 83.50% |
200+ | 1,05 € | 86.45% |
500+ | 0,97 € | 87.44% |
1000+ | 0,84 € | 89.16% |
2500+ | 0,76 € | 90.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-1012-07 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 7 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |