7,26 €/ Stückexkl. MwSt
8,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,26 € | - |
10+ | 4,12 € | 43.19% |
25+ | 2,20 € | 69.63% |
50+ | 1,29 € | 82.20% |
100+ | 1,08 € | 85.08% |
200+ | 0,91 € | 87.43% |
500+ | 0,84 € | 88.48% |
1000+ | 0,72 € | 90.05% |
2500+ | 0,68 € | 90.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-0810-10 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |