7,18 €/ Stückexkl. MwSt
8,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,18 € | - |
10+ | 4,07 € | 43.39% |
25+ | 2,17 € | 69.84% |
50+ | 1,24 € | 82.80% |
100+ | 1,06 € | 85.19% |
200+ | 0,87 € | 87.83% |
500+ | 0,82 € | 88.62% |
1000+ | 0,70 € | 90.21% |
2500+ | 0,67 € | 90.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-0810-07 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 7 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |