7,11 €/ Stückexkl. MwSt
8,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,11 € | - |
10+ | 4,03 € | 43.32% |
25+ | 2,13 € | 70.05% |
50+ | 1,22 € | 82.89% |
100+ | 1,05 € | 85.29% |
200+ | 0,86 € | 87.97% |
500+ | 0,80 € | 88.77% |
1000+ | 0,68 € | 90.37% |
2500+ | 0,65 € | 90.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-0810-05 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |