7,03 €/ Stückexkl. MwSt
8,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,03 € | - |
10+ | 3,99 € | 43.24% |
25+ | 2,09 € | 70.27% |
50+ | 1,18 € | 83.24% |
100+ | 1,03 € | 85.41% |
200+ | 0,84 € | 88.11% |
500+ | 0,76 € | 89.19% |
1000+ | 0,67 € | 90.54% |
2500+ | 0,63 € | 91.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FM-0608-06 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |