Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A350 /iglidur® A350 A350FM-0608-04

  • ERIKS:13564213
  • Hersteller:A350FM-0608-04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,99 €/ Stückexkl. MwSt

8,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,99 €

-

10+

3,97 €

43.21%

25+

2,07 €

70.38%

50+

1,16 €

83.42%

100+

0,99 €

85.87%

200+

0,82 €

88.32%

500+

0,74 €

89.40%

1000+

0,65 €

90.76%

2500+

0,63 €

91.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A350FM-0608-04
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
4 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A350
Material Lauffläche
iglidur® A350
Wartung
Wartungsfrei