8,85 €/ Stückexkl. MwSt
10,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,85 € | - |
10+ | 5,09 € | 42.49% |
25+ | 3,12 € | 64.81% |
50+ | 1,98 € | 77.68% |
100+ | 1,67 € | 81.12% |
200+ | 1,39 € | 84.33% |
500+ | 1,29 € | 85.41% |
1000+ | 1,12 € | 87.34% |
2500+ | 1,05 € | 88.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A350FI-1011-08 |
Wellendurchmesser | 5/8 in |
Außendurchmesser | 11/16 in |
Breite | 1/2 in |
Flanschdurchmesser | 23.799 mm |
Flanschstärke | 1.168 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A350 |
Material Lauffläche | iglidur® A350 |
Wartung | Wartungsfrei |