Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-5055-40

  • ERIKS:13564131
  • Hersteller:A290FM-5055-40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,63 €/ Stückexkl. MwSt

19,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,63 €

-

10+

11,72 €

29.49%

25+

9,04 €

45.60%

50+

7,64 €

54.06%

100+

7,05 €

57.60%

200+

6,73 €

59.54%

500+

6,04 €

63.66%

1000+

5,66 €

65.94%

2500+

5,00 €

69.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A290FM-5055-40
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A290
Material Lauffläche
iglidur® A290
Wartung
Wartungsfrei