8,57 €/ Stückexkl. MwSt
10,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,57 € | - |
10+ | 5,55 € | 35.25% |
25+ | 4,83 € | 43.68% |
50+ | 4,41 € | 48.56% |
100+ | 4,12 € | 51.88% |
200+ | 3,95 € | 53.88% |
500+ | 3,59 € | 58.09% |
1000+ | 3,34 € | 60.98% |
2500+ | 3,06 € | 64.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A290FM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A290 |
Material Lauffläche | iglidur® A290 |
Wartung | Wartungsfrei |