7,37 €/ Stückexkl. MwSt
8,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,37 € | - |
10+ | 4,69 € | 36.34% |
25+ | 3,17 € | 56.96% |
50+ | 2,57 € | 65.21% |
100+ | 2,15 € | 70.88% |
200+ | 1,94 € | 73.71% |
500+ | 1,77 € | 76.03% |
1000+ | 1,62 € | 78.09% |
2500+ | 1,46 € | 80.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A290FM-3539-26 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 26 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A290 |
Material Lauffläche | iglidur® A290 |
Wartung | Wartungsfrei |