7,28 €/ Stückexkl. MwSt
8,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,28 € | - |
10+ | 4,56 € | 37.34% |
25+ | 3,10 € | 57.44% |
50+ | 2,39 € | 67.10% |
100+ | 2,05 € | 71.80% |
200+ | 1,94 € | 73.37% |
500+ | 1,77 € | 75.72% |
1000+ | 1,62 € | 77.81% |
2500+ | 1,46 € | 79.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A290FM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A290 |
Material Lauffläche | iglidur® A290 |
Wartung | Wartungsfrei |