Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-2023-21

  • ERIKS:13564126
  • Hersteller:A290FM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,16 €/ Stückexkl. MwSt

7,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,16 €

-

10+

3,71 €

39.81%

25+

2,39 €

61.11%

50+

1,77 €

71.30%

100+

1,44 €

76.54%

200+

1,25 €

79.63%

500+

1,10 €

82.10%

1000+

1,05 €

83.02%

2500+

0,91 €

85.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A290FM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A290
Material Lauffläche
iglidur® A290
Wartung
Wartungsfrei