Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A290 /iglidur® A290 A290FM-1618-17

  • ERIKS:13564124
  • Hersteller:A290FM-1618-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,59 €/ Stückexkl. MwSt

6,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,59 €

-

10+

3,27 €

41.50%

25+

2,03 €

63.61%

50+

1,44 €

74.15%

100+

1,14 €

79.59%

200+

0,95 €

82.99%

500+

0,82 €

85.37%

1000+

0,78 €

86.05%

2500+

0,65 €

88.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A290FM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A290
Material Lauffläche
iglidur® A290
Wartung
Wartungsfrei