5,43 €/ Stückexkl. MwSt
6,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,43 € | - |
10+ | 3,14 € | 42.31% |
25+ | 1,92 € | 64.69% |
50+ | 1,33 € | 75.52% |
100+ | 1,05 € | 80.77% |
200+ | 0,89 € | 83.57% |
500+ | 0,74 € | 86.36% |
1000+ | 0,70 € | 87.06% |
2500+ | 0,61 € | 88.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A290FM-1214-12 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A290 |
Material Lauffläche | iglidur® A290 |
Wartung | Wartungsfrei |