5,45 €/ Stückexkl. MwSt
6,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,45 € | - |
10+ | 3,14 € | 42.51% |
25+ | 1,92 € | 64.81% |
50+ | 1,35 € | 75.26% |
100+ | 1,05 € | 80.84% |
200+ | 0,86 € | 84.32% |
500+ | 0,67 € | 87.80% |
1000+ | 0,57 € | 89.55% |
2500+ | 0,48 € | 91.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A290FM-1012-09 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 9 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A290 |
Material Lauffläche | iglidur® A290 |
Wartung | Wartungsfrei |