5,24 €/ Stückexkl. MwSt
6,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,24 € | - |
10+ | 3,02 € | 42.39% |
25+ | 2,30 € | 56.16% |
50+ | 1,25 € | 76.09% |
100+ | 0,97 € | 81.52% |
200+ | 0,74 € | 85.87% |
500+ | 0,61 € | 88.41% |
1000+ | 0,48 € | 90.94% |
2500+ | 0,38 € | 92.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A290FM-0608-08 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A290 |
Material Lauffläche | iglidur® A290 |
Wartung | Wartungsfrei |