4,50 €/ Stückexkl. MwSt
5,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,50 € | - |
10+ | 2,41 € | 46.41% |
25+ | 1,35 € | 70.04% |
50+ | 0,95 € | 78.90% |
100+ | 0,67 € | 85.23% |
200+ | 0,49 € | 89.03% |
500+ | 0,38 € | 91.56% |
1000+ | 0,34 € | 92.41% |
2500+ | 0,28 € | 93.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A290FM-0507-05 |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A290 |
Material Lauffläche | iglidur® A290 |
Wartung | Wartungsfrei |