4,48 €/ Stückexkl. MwSt
5,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,48 € | - |
10+ | 2,43 € | 45.76% |
25+ | 1,31 € | 70.76% |
50+ | 0,82 € | 81.78% |
100+ | 0,57 € | 87.29% |
200+ | 0,48 € | 89.41% |
500+ | 0,42 € | 90.68% |
1000+ | 0,40 € | 91.10% |
2500+ | 0,38 € | 91.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A290FM-0405-06 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A290 |
Material Lauffläche | iglidur® A290 |
Wartung | Wartungsfrei |