7,33 €/ Stückexkl. MwSt
8,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,33 € | - |
10+ | 4,56 € | 37.82% |
25+ | 3,10 € | 57.77% |
50+ | 2,38 € | 67.62% |
100+ | 2,01 € | 72.54% |
200+ | 1,77 € | 75.91% |
500+ | 1,54 € | 79.02% |
1000+ | 1,39 € | 81.09% |
2500+ | 1,20 € | 83.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-3240-40 |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |