Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-3240-30

  • ERIKS:13564087
  • Hersteller:AFM-3240-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,88 €/ Stückexkl. MwSt

8,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,88 €

-

10+

4,22 €

38.67%

25+

2,81 €

59.12%

50+

2,13 €

69.06%

100+

1,81 €

73.76%

200+

1,52 €

77.90%

500+

1,35 €

80.39%

1000+

1,14 €

83.43%

2500+

1,05 €

84.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-3240-30
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei