7,24 €/ Stückexkl. MwSt
8,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,24 € | - |
10+ | 4,50 € | 37.80% |
25+ | 3,06 € | 57.74% |
50+ | 2,32 € | 67.98% |
100+ | 1,98 € | 72.70% |
200+ | 1,73 € | 76.12% |
500+ | 1,50 € | 79.27% |
1000+ | 1,33 € | 81.63% |
2500+ | 1,18 € | 83.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-3038-40 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 44 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 44 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 4 mm |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |