Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-3038-30

  • ERIKS:13564084
  • Hersteller:AFM-3038-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,78 €/ Stückexkl. MwSt

7,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,78 €

-

10+

4,16 €

38.66%

25+

2,76 €

59.38%

50+

2,07 €

69.47%

100+

1,73 €

74.51%

200+

1,50 €

77.87%

500+

1,31 €

80.67%

1000+

1,08 €

84.03%

2500+

0,99 €

85.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-3038-30
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei