Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-3038-20

  • ERIKS:12455684
  • Hersteller:AFM-3038-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,31 €/ Stückexkl. MwSt

7,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,31 €

-

10+

3,80 €

39.76%

25+

2,45 €

61.14%

50+

1,81 €

71.39%

100+

1,48 €

76.51%

200+

1,27 €

79.82%

500+

1,08 €

82.83%

1000+

0,95 €

84.94%

2500+

0,82 €

87.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-3038-20
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei