Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2836-40

  • ERIKS:13564082
  • Hersteller:AFM-2836-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,14 €/ Stückexkl. MwSt

8,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,14 €

-

10+

4,41 €

38.30%

25+

2,95 €

58.78%

50+

2,24 €

68.62%

100+

1,90 €

73.40%

200+

1,65 €

76.86%

500+

1,46 €

79.52%

1000+

1,31 €

81.65%

2500+

1,14 €

84.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-2836-40
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei