Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2836-30

  • ERIKS:13564081
  • Hersteller:AFM-2836-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,69 €/ Stückexkl. MwSt

7,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,69 €

-

10+

4,07 €

39.20%

25+

2,66 €

60.23%

50+

2,01 €

69.89%

100+

1,67 €

75.00%

200+

1,44 €

78.41%

500+

1,27 €

80.97%

1000+

1,12 €

83.24%

2500+

0,95 €

85.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-2836-30
Wellendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei