6,29 €/ Stückexkl. MwSt
7,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,29 € | - |
10+ | 3,78 € | 39.88% |
25+ | 2,43 € | 61.33% |
50+ | 1,79 € | 71.60% |
100+ | 1,46 € | 76.74% |
200+ | 1,24 € | 80.36% |
500+ | 1,06 € | 83.08% |
1000+ | 0,93 € | 85.20% |
2500+ | 0,82 € | 87.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-2836-20 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |