6,52 €/ Stückexkl. MwSt
7,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,52 € | - |
10+ | 3,93 € | 39.65% |
25+ | 2,57 € | 60.64% |
50+ | 1,90 € | 70.85% |
100+ | 1,56 € | 76.09% |
200+ | 1,35 € | 79.30% |
500+ | 1,18 € | 81.92% |
1000+ | 1,03 € | 84.26% |
2500+ | 0,87 € | 86.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-2734-30 |
Wellendurchmesser | 27 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |