6,18 €/ Stückexkl. MwSt
7,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,18 € | - |
10+ | 3,67 € | 40.62% |
25+ | 2,34 € | 62.15% |
50+ | 1,73 € | 72.00% |
100+ | 1,39 € | 77.54% |
200+ | 1,18 € | 80.92% |
500+ | 1,03 € | 83.38% |
1000+ | 0,87 € | 85.85% |
2500+ | 0,76 € | 87.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-2734-20 |
Wellendurchmesser | 27 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |