6,42 €/ Stückexkl. MwSt
7,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,42 € | - |
10+ | 3,88 € | 39.64% |
25+ | 2,51 € | 60.95% |
50+ | 1,86 € | 71.01% |
100+ | 1,52 € | 76.33% |
200+ | 1,31 € | 79.59% |
500+ | 1,16 € | 81.95% |
1000+ | 0,99 € | 84.62% |
2500+ | 0,86 € | 86.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-2532-30 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |