6,06 €/ Stückexkl. MwSt
7,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,06 € | - |
10+ | 3,59 € | 40.75% |
25+ | 2,26 € | 62.70% |
50+ | 1,65 € | 72.73% |
100+ | 1,35 € | 77.74% |
200+ | 1,14 € | 81.19% |
500+ | 0,97 € | 84.01% |
1000+ | 0,86 € | 85.89% |
2500+ | 0,72 € | 88.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | AFM-2228-30 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A200 |
Material Lauffläche | iglidur® A200 |
Wartung | Wartungsfrei |