Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-2026-30

  • ERIKS:13564069
  • Hersteller:AFM-2026-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,87 €/ Stückexkl. MwSt

6,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,87 €

-

10+

3,46 €

41.10%

25+

2,15 €

63.43%

50+

1,54 €

73.79%

100+

1,24 €

78.96%

200+

1,05 €

82.20%

500+

0,87 €

85.11%

1000+

0,74 €

87.38%

2500+

0,65 €

89.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-2026-30
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei