Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A200 /iglidur® A200 AFM-1824-18

  • ERIKS:13564065
  • Hersteller:AFM-1824-18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,55 €

-

10+

3,19 €

42.47%

25+

1,94 €

65.07%

50+

1,35 €

75.68%

100+

1,06 €

80.82%

200+

0,86 €

84.59%

500+

0,72 €

86.99%

1000+

0,65 €

88.36%

2500+

0,55 €

90.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
AFM-1824-18
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
18 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A200
Material Lauffläche
iglidur® A200
Wartung
Wartungsfrei